Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge TG 160x 80mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubzwinge TG 160x 80mm Bessey
Schraubzwinge TG 160x 80mm Bessey
Schraubzwinge TG 160x 80mm Bessey
Schraubzwinge TG 160x 80mm Bessey
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008158008677
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG16
EAN/GTIN:
     4008158008677
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Bessey
Weitere Informationen:
Ausladung:
80 mm
Spannweite:
160 mm
Gleitschiene:
25 x 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Guss-Schraubzwinge, Schnellschraubzwingen, Tempergussschraubzwingen, Gusssschraubzwingen, Guss-Schraubzwingen, Tempergussschraubzwinge, Schnellschraubzwinge, Gussschraubzwinge, Gusszwingen, Schnell-Schraubzwinge DIN 5117, Temperguss-Zwinge, Schnell-Schraubzwinge, Gus
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
93
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,56*
€ 14,68*
1 Tag
79
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,01*
€ 17,01*
1 Tag
93
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,30*
€ 17,36*
Lager 7
18
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,46*
€ 17,70*
7 Tage
95
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,02*
€ 18,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101180
ab € 2,35*
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.