Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Schraubzwinge 160x80 mm Temp.Guss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Schraubzwinge 160x80 mm Temp.Guss
BESSEY Schraubzwinge 160x80 mm Temp.Guss
BESSEY Schraubzwinge 160x80 mm Temp.Guss
BESSEY Schraubzwinge 160x80 mm Temp.Guss
BESSEY Schraubzwinge 160x80 mm Temp.Guss
BESSEY Schraubzwinge 160x80 mm Temp.Guss
BESSEY Schraubzwinge 160x80 mm Temp.Guss
Artikel-Nr.:
     5417B-55850
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     4008158008677
EAN/GTIN:
     4008158008677
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannkraft:
6 kN
Spindelveredelung:
brüniert
Rutschsicherung:
Ja
Lieferumfang:
2 Kunststoff-Schutzkappen
Mit Kunststoffschutzkappen:
Ja
Gleitschienenhöhe:
25 mm
Gleitschienenbreite:
6 mm
Bügelmaterial:
Temperguss
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Holz
Schienenprofil:
geriffelt
Gleitschiene:
25 x 6 mm
Typ:
TG16
Schienenquerschnitt:
25 x 6 mm
Ausführung:
Temperguss-Schraubzwingen
Ausladung:
80 mm
Spannweite:
160 mm
Hersteller:
BESSEY
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, HWS-Schraubzwinge TG 160x 80mm
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,72*
€ 14,20*
2 Tage
96
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,18*
€ 15,71*
3 Tage
95
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,53*
€ 16,13*
7 Tage
116
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,97*
€ 16,80*
2 Tage
116
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,97*
€ 16,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101180
ab € 2,37*
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.