Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge TG 160x 80 mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubzwinge TG 160x 80 mm Bessey
Schraubzwinge TG 160x 80 mm Bessey
Artikel-Nr.:
     4012-149172
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG16
EAN/GTIN:
     4008158008677
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Temperguss-Schraubzwinge mit Rutschsicherung und Holzgriff

Ausführung: Hohlprofilschiene aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Qualitätsstahl, galvanisch verzinkt, Fest- und Gleitbügel aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Guss, Spindel mit Trapezgewinde, brüniert, mit Holzgriff und beweglich gelagerter, absolut planer Druckplatte. Zum schonenden Spannen sind die Schraubzwingen bis 400 mm Spannweite mit Kunststoffschutzkappen an der Druckplatte und am Oberteil ausgestattet.

Anwendung: Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken für eine Bearbeitung oder Verbindung mit weiteren Teilen.



Durch einen Gewindestift im Gleitbügel. Spannkraft bis zu 7 kN. Werkzeuglos wechselbare Druckplatten ab 80 mm Ausladung.
Weitere Informationen:
Spannweite:
160 mm
Ausladung:
80 mm
Gleitschiene:
25 x 6 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
TG16
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, 5117, 50920016, Bessey, Gussschraubzwinge, Guss-Schraubzwinge, Gussschraubzwingen, Guss-Schraubzwingen, Gusssschraubzwinge, Gusssschraubzwingen, Gusszwinge, Guss-Zwinge, Gusszwingen, Guss-Zwingen, Handwerkzeug, QR4029055, Schnellschraubzwinge, Schnell-Schraubzwinge, Schnellschraubzwingen, Schnell-Schraubzwingen, Schraubzwingen, Spannwerkzeug, Spann-Werkzeug, Tempergussschraubzwinge, Tempergussschraubzwingen, Temperguss-Schraubzwingen, Tempergusszwinge, Temperguss-Zwinge, Tempergusszwingen, Temperguss-Zwingen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zwinge
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,56*
€ 14,68*
1 Tag
79
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,01*
€ 17,01*
Lager 4012
93
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,30*
€ 17,36*
4 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,46*
€ 17,70*
7 Tage
95
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,02*
€ 18,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101180
ab € 2,35*
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.