Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247802016, Schraubzwinge Temperguss 160x80mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-606354
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG16
EAN/GTIN:
     4008158008677
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247802016, Temperguss-Schraubzwinge TG/TGK , Fest- und Gleitbügel aus Temperguss , Ergonomisch geformter Holzgriff , Trapezgewindespindel brüniert , Beweglich gelagerte Druckplatte , Verstärkter Temperguss-Bügel , Werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab 80 mm Ausladung , Stabile Hohlprofilschiene mit BESSEYRutschsicherung , Spannkraft bis zu 7000 N , Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken Lieferung: Mit 2 Kunststoffschutzkappen, außer bei Modellen mit Gleitschiene 35 x 11 mm., Fabrikat: Bessey
Weitere Informationen:
GEWICHT:
660 GRAMM
Spannweite:
160 mm
Ausladung:
80 mm
Gleitschiene:
25 x 6 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
TG16
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Guss-Schraubzwingen, SCHRAUBZWINGE, TG16, 4008158008677, 540493, 1481111
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,56*
€ 14,68*
1 Tag
79
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,01*
€ 17,01*
2 Tage
93
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,30*
€ 17,36*
4 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,46*
€ 17,70*
Lager 260
95
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,02*
€ 18,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101180
ab € 2,35*
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.