Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Schnell-Schraubzwinge 160 x 80 mm Temperguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY TG16 Schraubzwinge F-Klammer 16 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG16 Schraubzwinge F-Klammer 16 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG16 Schraubzwinge F-Klammer 16 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG16 Schraubzwinge F-Klammer 16 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG16 Schraubzwinge F-Klammer 16 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG16 Schraubzwinge F-Klammer 16 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG16 Schraubzwinge F-Klammer 16 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG16 Schraubzwinge F-Klammer 16 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     245-BESSEYTG16
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG16
EAN/GTIN:
     4008158008677
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Schnell-Schraubzwinge 160 bis 400 mm Spannweite mit Rutschsicherung, Temperguss-Spannbügel, Holzgriff

Anwendung
Zum starren Zusammenspannen von verschiedenen Werkstücken.

Ausführung
• Ober- und Unterteil aus hochwertigem Temperguss
• Wellenprofil als zusätzliche Verstärkung gegen Torsion
• verzinkte, stabile, verwindungssteife Profilschiene mit 6-fach Riffelung
• Spindel brüniert
• mit Kunststoffschutzkappen

Ausführung
• mit Original-Bessey Rutschsicherung
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
160 mm
Schienen-Querschnittbreite:
6 mm
Schienen-Querschnittlänge:
25 mm
Ausladung:
80 mm
Werkstoff Griff:
Holz
Schienen-Querschnitt L x B:
25 x 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Schnell-Schraubzwingen, Schraubzwingen, Zwingen, Zwinge, Ganzstahlzwingen, Stahlbauzwingen, Schnell Schraubzwinge, Schnell Schraubzwingen, BESSEY
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,56*
€ 14,68*
Lager 245
79
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,01*
€ 17,01*
1 Tag
93
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,30*
€ 17,36*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,46*
€ 17,70*
7 Tage
95
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,02*
€ 18,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101180
ab € 2,35*
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.