Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Thermax 10/120 M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Thermax 10/120 M8
fischer Thermax 10/120 M8
fischer Thermax 10/120 M8
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006209456989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     45698
EAN/GTIN:
     4006209456989
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Betonschraube
Dämmstoffdübel
Schraubanker
fischer Thermax 8 und 10 Das thermische Trennmodul für Abstandsmontagen auf Wärmedämmverbundsystemen. Vorteile: • Thermische Trennung • Justierbar • Einfache, schnelle und professionelle Montage ohne Sonderwerkzeuge (keine Mutter/Kontermutter oder Distanzhülse notwendig) • Sicherheit – Verankerung im Untergrund • Hohe Lasten • Stockschraube ist direkt in Holz einschraubbar • Nutzlängen von 45 bis 180 mm • Kleine Abmessung der Abdeckkappe • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten: – mit SX 5: 4,5–5,5 mm Spanplattenschrauben – 6,0 mm Spanplattenschrauben – 6,3 mm Blechschrauben – M6 / M8 / M10
Weitere Informationen:
Typ:
Thermax 10/120 M8
Bohrtiefe:
180 mm
Nutzlänge:
100–120 mm
Bohr- Ø:
12 mm
Verankerungstiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Stockschraube, stockschraube verzinkt, fischer betonschraube, stockschraube, und, Dübeltechnik, Thermax, FISCHER, fischer, 8/10
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,703*
€ 4,463*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,0265*
€ 4,8365*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,0565*
€ 4,8665*
1 Tag
40
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1195*
€ 4,9295*
Lager 7
34
20
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,1198*
€ 4,9298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,9298*
€ 5,86646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7198*
€ 5,61656
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1198*
€ 4,90256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 98,596* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.