Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer TherMax 10/120 M8 (20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     369-6271610120
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     45698
EAN/GTIN:
     4006209456989
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Betonschraube
Dämmstoffdübel
Schraubanker
Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Das System besteht aus einer speziellen Ankerstange aus galvanisch verzinktem Stahl mit einem glasfaserverstärkten Konus, Gewindestiften und Ankerhülsen für die Befestigung in Lochstein. In Kombination mit den fischer Hochleistungsmörteln FIS EM Plus, FIS V, FIS SB und FIS Green ist das System für zahlreiche Baustoffe zugelassen. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Ankerstange wird in der Ankerhülse mit einem Injektionsmörtel im Baustoff verankert. Der Konus am Kopf der Ankerstange unterbricht die Wärmebrücke und nimmt den Gewindestift aus nicht rostendem Stahl für die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt schwere Lasten wie Markisen, Klimageräte und Satellitenanlagen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.Hinweise: Die Gebäude-Thermographie zeigt wo der Wärmeverlust droht. An Fenstern, Türen, Fugen und Verbindungsstellen. Überall dort, wo die Wärmedämmung durchbrochen wird. Der Fischer Thermax Anker verhindert schnell, einfach und effektiv die Wärmebrücke.Anwendung:
  • Beleuchtungskörper
  • Briefkästen
  • Alarmanlagen
  • Regenfallrohre
  • Schilder
  • u.v.m.
BaustoffeGeeignet für: Gedämmte Untergründe aus Beton, Porenbeton, Voll- und Hochloch Mauersteinen oder HolzBauaufsichtlich zugelassen: DIBt Zulassung Z-21.8-1837 in Verbindung mit Fischer Mörtel FIS V, FIS VS und FIS VW zugelassen für dämmstoffüberbrückende Verankerungen im Mauerwerk, Voll- und Lochziegel, Kalksand Voll- und Lochsteinen sowie im Porenbeton und Beton.Darüber hinaus regeln folgende Zulassungen den Sitz der Gewindestangen im Untergrund:ETA-02/0024 in Verbindung mit Fischer Mörtel FIS V für ungerissenen Beton.ETA-10/0012 in Verbindung mit Fischer Mörtel FIS EM für gerissenen Beton. Z-21.3-1824 in Verbindung mit Fischer Mörtel FIS V für Mauerwerk, Ziegel und Porenbeton.Für Ankerstangen M12 und M16 in Stahl galvanisch verzinkt und Edelstahl A4.Eigenschaften: Thermische Trennung minimiert Wärmeverlust. Selbstschneidender, glasfaser verstärkter Konus fräst sich durch den Putz in den Dämmstoff. Justierbar von 0-20 mm. Vielfältige Anschlussmöglichkeiten mit metrischen, Blech- und Spanplattenschrauben. Ohne Dübel auch direkt in Holz einschraubbar.Fußnote: Ringspalt mit Fischer Dichtkleber DK füllen.Vorteile: - der Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke und bietet eine energetisch optimierte Befestigung- kein großflächiges Entfernen der Dämmung nötig.
Weitere Informationen:
Bohrlochtiefe:
180 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Anschlussmöglichkeit Spanplatten oder metr. Schrauben:
M 8
Abdeckkappendurchmesser ADK:
22 mm
Typ:
TherMax
Schichtdicke:
100 - 120 mm
Verankerungstiefe hef:
70 mm
Kraftangriff:
SW 13
Weitere Suchbegriffe: Stockschraube, stockschraube verzinkt, fischer betonschraube, stockschraube, Markisenbefestigung, Wärmedämmverbundsystemen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,703*
€ 4,463*
Lager 369
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,0265*
€ 4,8365*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,0565*
€ 4,8665*
2 Tage
40
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1195*
€ 4,9295*
6 Tage
34
20
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,1198*
€ 4,9298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,8365*
€ 5,75544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6465*
€ 5,52934
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0265*
€ 4,79154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 96,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.