Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104460343 Herst.-Nr.: 45698 EAN/GTIN: 4006209456989 |
| |
|
| | |
| FISCHER Thermax 10/120 M8 thermisches AbstandsmontagesystemDie Produktinnovation aus dem Hause fischer für die Abstandsmontage in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) die den Wärmefluss in der Gewindestange mit einem Anti-Kälte-Konus unterbricht. Dieser ist selbstschneidend und fräst sich bei der Montage direkt durch den Putz in den Dämmstoff. Eine wirtschaftliche Montage ohne Setzwekzeug und ohne großflächiges Entfernen der Isolierung ist möglich. Zur Befestigung von Dachrinnen, Leuchten, Schildern, Jalousien, etc. in Beton, Mauerziegel, Kalksandvollstein, Hohlblocksteine aus Leichtbeton, Porenbeton... Produktvorteile:- Thermische Trennung
- Justierbar
- Einfache, schnelle, professionelle Montage ohne Sonderwerkzeuge, keine Mutter/ Kontermutter oder Distanzhülse notwendig
- Sicherheit durch Verankerung im Untergrund
- Stockschraube ist nach Vorbohren direkt in Holz einschraubbar
- Nutzlängen von 45 bis 180 mm
- Kleine Abmessungen in der Abdeckkappe
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten mit SX 5: 4,5 -6,0 mm Spanplattenschrauben; 6,3 mm Blechschrauben; M6 / M8 / M10 Gewindeschrauben
Montagehinweis- Montage ganz ohne Sonderwerkzeuge
- Bei Zementputz vorbohren
- Inkl. Montagedübel Fischer UX
Weitere Informationen: | | Abdeckkappen ø: | 22 mm | Bohr ø: | 12 mm | Bohrlochtiefe mind.: | 180 mm | tfix Nutzlänge max.: | 100-120 mm | für Schrauben: | M 8 mm | SW: | 13 mm | hef min. Verankerung: | 70 mm | Type: | 10/120 M8 | Hinweis: | inkl. Dübel UX | Marke: | Fischer | Größe: | 10/120 M8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stockschraube, stockschraube verzinkt, fischer betonschraube, stockschraube, Abstandmontagedübel, Justierdübel, Termaxdübel, Thermaxdübel, Thermodübel, Vollwärmeschutzdübel, Wärmeverbundsysteme |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,733* | € 4,493* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,0365* | € 4,8665* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 4,0565* | € 4,8965* | | | | Lager 3145 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,0995* | € 4,9595* | | | | | | 5 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 4,1198* | € 4,9598* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 99,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|