Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verankerungssystem Thermax 10/120 M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageanleitung
Montageanleitung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15974025
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045698
EAN/GTIN:
     4006209456989
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Betonschraube
Dämmstoffdübel
Schraubanker

Verankerungssystem Thermax 10/120 M8

Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax 10 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Abdeckkappe:
ja
Farbe Abdeckkappe:
weiß
Mit Dübel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,703*
€ 4,463*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,0265*
€ 4,8365*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,0565*
€ 4,8665*
2 Tage
40
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1195*
€ 4,9295*
5 Tage
34
20
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,1198*
€ 4,9298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,8665*
€ 5,79114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6665*
€ 5,55314
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0565*
€ 4,82724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 97,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.