| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003923242935 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003923242935 |
| | |
|
| | |
| Sikaflex®-221-Dichtstoff Haftstark, auf Polyurethan-Basis. Vielseitig anwendbar. Elastisch, schleifbar, überlackierbar, alterungsbeständig, breites Haftsprektum. Härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aus. Dieser Artikel unterliegt einem Selbstbedienungsverbot für private Endverbraucher, da >1 % MDI (Methylendiphenyldiisocyanat). Weitere Informationen erhalten Sie über das Extranet (www.ede-net.de/Fachbereiche/Werkstattmaterial). Achtung: Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft. Für die Abgabe an den privaten Verbraucher bitte zusätzlich Schutzhandschuhe ordern (z. B. EAN 380546871990 / Gr. L / Box mit 50 Paar) Weitere Informationen: | | Ausführung: | 300 ml stahlgrau | GHS: | NONE | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,78* | € 7,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,78* | € 7,80* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,71* | € 7,81* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,88* | € 7,93* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,88* | € 10,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,02627* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|