Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003773075097 Herst.-Nr.: 13 86 200 EAN/GTIN: 4003773075097 |
| |
|
| | |
| mit Griffmulde Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Schneidwerte Kupfer/Alu Ø: | 15 mm | Schneidwerte Kupfer/Alu: | 50 mm² | Abisolierwerte Einzeladern: | 0,7–1,5 + 2,5 mm² | Leiterquerschnitt für Aderendhülsen: | 0,5–2,5 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3fach Zange, Dreifachzange, Elektro-Installationszange, Elektronik-Kombizange, Elektronikkombizange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, knipex kabelschere 200 mm, 3fach zange, knipex drahtschneider, Handwerkzeug, Abisolierzange, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zange, Abisolierzangen, Schneidzange |
| | |
| | | Angebote (57) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 32,94* | € 38,32* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,85* | € 38,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,97* | € 38,36* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,49* | € 40,01* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,44* | € 40,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|