Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Elektro-Installationszange isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 200 mm, Art.Nr. 13 86 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Elektro-Installationszange isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 200 mm, Art.Nr. 13 86 200
Knipex Elektro-Installationszange isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 200 mm, Art.Nr. 13 86 200
Knipex Elektro-Installationszange isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 200 mm, Art.Nr. 13 86 200
Knipex Elektro-Installationszange isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 200 mm, Art.Nr. 13 86 200
Artikel-Nr.:
     5417B-p404812
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 86 200
EAN/GTIN:
     4003773075097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
13 86 200 Elektro-Installationszange 6 Funktionen in einer Zange.
Multifunktionszange für die Elektroinstallation; zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen.
Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial.
Markante Außenkante an den Greifflächen zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern.
Abisolierlöcher für Leiter 0,75
- 1,5 mm² und 2,5 mm².
Crimpnest für Aderendhülsen 0,5
- 2,5 mm².
Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm.
Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit.
Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange.
VDE-geprüfte Sicherheit bis 1000 Volt.
- Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm
- Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm²
- Abisolierwerte für Einzeladern: 0,75 — 1,5mm² / 2,5mm²
- Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 2,5mm²
- AWG: 1 / 0
- VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Kapazität:
0,5-2,5 mm²
Typ:
Kombizange
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
Norm:
DIN EN 60900
SB-Verpackt:
Nein
Gelenkausführung:
geschraubt
Oberfläche:
verchromt
Werkstoff:
Stahl
Backenform:
flach
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Ja
Griffüberzug:
Mehrkomponentenhüllen
Oberflächenbehandlung:
glanzverchromt
Kopf:
verchromt
Anwendung:
Zum Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren, Crimpen von Aderendhülsen (Trapezpressung) sowie Greifen von Flach- und Rundmaterial
Besonderheit:
Außenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen
Schneidwert CU-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
15 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
50 mm²
Handgriff:
isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht:
280 g
Länge:
200 mm
Oberflächenausführung:
verchromt
Hersteller:
Knipex
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Angebote (57)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 32,99*
€ 38,28*
1 Tag
97
1
€ 4,90*
ab € 32,84*
€ 38,32*
1 Tag
45
1
€ 7,90*
ab € 33,02*
€ 38,33*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 33,41*
€ 39,97*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 34,44*
€ 40,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.