Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4000896141067 Herst.-Nr.: 6150-1CT EAN/GTIN: 4000896141067 |
| |
|
| | |
| zerlegbar * Mit 2-Komponentengriff Weitere Informationen: | | Skalenbereich: | 400–1000 N·m | 400–1000* N·m | Vierkantantrieb: | 3/4 Zoll | Skaleneinteilung: | 5,0 N·m | Länge: | 1788 mm | Auslösegenauigkeit: | 3 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 939,03* | € 992,88* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 943,60* | € 997,33* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 970,80* | € 1.024,30* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 980,78* | € 1.036,23* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.033,18* | € 1.087,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|