Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser GRL 300 HVG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rotationslaser GRL 300 HVG
Rotationslaser GRL 300 HVG
Rotationslaser GRL 300 HVG
Rotationslaser GRL 300 HVG
Rotationslaser GRL 300 HVG
Rotationslaser GRL 300 HVG
Rotationslaser GRL 300 HVG
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140583145
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     601061700
EAN/GTIN:
     3165140583145
Suchbegriffe:
Baulaser
Rotationslaser
Wasserwaage
Wasserwaagen
Rotationslaser GRL 300 HVG. Hervorragende Sichtbarkeit für Anwendungen im Innenbereich. Grüne Laserlinie: bis zu vierfach bessere Sichtbarkeit gegenüber einer roten Linie. Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 Prozent (+/- 5 Grad). Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen oder Vibrationen, Punkt-, Linien- und Rotationsmodus für optimale Sichtbarkeit. Hohe Genauigkeit von 0,1 mm/m. Hohe Robustheit: Voll funktionsfähig selbst nach einem Sturz aus 1 m Höhe. Staub- und Spritzwasserschutz IP 54. Robuste Ausführung für den Baustelleneinsatz. Batteriefach (ET-Nr. 1 608 M00 05D), Transportkoffer (ET-Nr. 1 608 M00 05F), Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900), Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400), 1 x NiMH Akku (ET-Nr. 1 608 M00 05G), 2 x 1,5-V-LR20 (D), 1 x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Laserdiode/Laserklasse:
532 nm, < 5 mW/3R
Selbstnivellierbereich:
± 5° (8 %)
Arbeitsbereich mit Empfänger:
300 mm | 300 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit:
± 0,1 mm/m | ± 0.1 mm/m
Laserfarbe:
grün
Schutzklasse:
IP 54
Schutzart:
IP 54
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
Ø 100 m | 100 m (Durchmesser)
Betriebsdauer:
Akku/Batterien 20/30 h
Arbeitsbereich mit Empfänger Ø:
Ø 300 m
Lotstrahl:
90 °
Selbstnivelierbereich:
8 %
Betriebsdauer Akku/Batterien:
20/30 h
Arbeitsbereich:
100 m
Betriebstemperatur:
0 – 40 °C
Nettogewicht:
1.509 kg
Bruttogewicht:
7.740 kg
Laserklasse:
3R
SOL Date:
01.04.2011
Volumen:
0.049266 dm³
Abmessung Länge:
510 mm
Abmessung Breite:
420 mm
Abmessung Höhe:
230 mm
Spartenbezeichnung:
82
Herkunftsland:
MY
Positionierung:
Hervorragende Sichtbarkeit für Anwendungen im Innenbereich
Unterteilung der Produktkategorien:
Rotationslaser
Weitere Vorteile:
Punkt-, Linien- und Rotationsmodus für optimale Sichtbarkeit | Hohe Genauigkeit von 0.1 mm/m | Hohe Robustheit: voll funktionsfähig selbst nach einem Sturz aus 1 m Höhe | Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
Lieferumfang:
Batteriefach (ET-Nr. 1 608 M00 05D) | Transportkoffer (ET-Nr. 1 608 M00 05F) | Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900) | Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400) | 1 x NiMH Akku (ET-Nr. 1 608 M00 05G) | 2 x 1.5-V-LR20 (D) | 1 x 1.5-V-LR6-(AA)-Batterie
Servicekategorie:
C
Stromversorgung:
2 x 1.2-V-HR20 (D) (9 Ah) | 2 x 1.5-V-LR20 (D)
Gewicht, ca.:
1.8 kg
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Laserdiode:
532 nm, < 5 mW
Betriebstemperatur, von:
0 °C
Betriebstemperatur, bis:
40 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 – 70 °C
Arbeitsbereich, Wert:
100 m
Betriebsdauer, max.:
Akkus (NiMH) 20 h
Stativ-Gewinde:
5/8"
Nivellierzeit:
15 s
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
300 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert:
100 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Rotationsgeschwindigkeit:
150, 300, 600 U/min
Farbe Laserlinie:
grün
Weitere Suchbegriffe: baulaser bosch, baulaser, Messtechnik, GRL 300 HVG
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
49
Frei Haus
ab € 481,43*
€ 514,43*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 481,38*
€ 514,44*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 489,53*
€ 526,52*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 490,8835*
€ 527,1735*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,91*
€ 554,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,23*
€ 659,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,68*
€ 655,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,01*
€ 640,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,40*
€ 631,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,91*
€ 617,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601061501
ab € 516,33*
Sonstiges
Bosch
061599403Y
ab € 673,48*
Sonstiges
Bosch
0601061805
ab € 543,45*
Sonstiges
Bosch
06159940JY
ab € 561,92*
Sonstiges
Bosch
0601061800
ab € 458,50*
Sonstiges
Bosch
061599403U
ab € 547,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,05*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.