Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser GRL 400 H, mit LR 1, Baustativ BT 170 HD und Messstab GR 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GRL 400 H Professional Dreh-Ebene 400 m 635 Nm (< 1 mW)
Bosch GRL 400 H Professional Dreh-Ebene 400 m 635 Nm (< 1 mW)
Artikel-Nr.:
     C4310-061599403U
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     061599403U
EAN/GTIN:
     3165140604406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
Rotationslaser GRL 400 H, Einfach bedienbar und immer bereit – der intuitiv mit einem Knopf bedienbare GRL 400 H Rotationslaser ist jederzeit und sofort einsatzbereit, wenn es um die Nivellierung im Freien geht. Sein Ein-Knopf-Bedienfeld, die elektronische Selbstnivellierung und das praktische Batteriefach bedeuten unkompliziertes Arbeiten mit einfacher Einrichtung und kinderleichtem Batteriewechsel – ohne das Werkzeug überhaupt bewegen zu müssen. Mit einer Genauigkeit von ± 2,4 mm auf 30 m und einer ADS Stoßwarnfunktion, die kleinste Positionsveränderungen des Geräts meldet, verhindert das GRL 400 H Nivellierfehler und liefert durchgängig präzise Ergebnisse. Von der Bestimmung von Auf- und Abtragswerten für Aushub und Fundamente über die Nivellierung von Betonverschalungen bis zum Landschaftsbau: dieses Gerät macht seine Arbeit exzellent. Dank IP56-Eindringschutz gegen Wasser und Staub hält dieser Rotationslaser den rauen Bedingungen beim Einsatz im Freien stand. Baustativ BT 170 HD Professional (0 601 091 300). Handwerkerkoffer. Messstab GR 240 Professional (0 601 094 100). Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400). Batteriefach (1 609 203 M02). 2 x Batterie LR20 1,5V (D). 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Sichtbare Signalstrecke:
true
Länge der Signalstrecke:
20 m
Rotierende Signalstrecke:
true
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Gewicht:
2 kg
Batterieart:
NiMh
Schutzart (IP):
sonstige
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Genauigkeit:
2.4 mm/m
Laserdiode:
635 nm, < 1 mW
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
400 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 400 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert:
20 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
bis zu 20 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit:
± 2.4 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
± 8 % (± 5°)
Nivellierzeit:
15 s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 56
Rotationsgeschwindigkeit:
600 min-1
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR20 (D)
Stativ-Gewinde:
5/8"-11
Gewicht, ca.:
2 kg
Farbe Laserlinie:
rot
Kompatible Laser-Empfänger:
LR 1
Unterteilung der Produktkategorien:
Rotationslaser
Positionierung:
Einsatzbereit - das intuitiv mit einem einzigen Schalter bedienbare Werkzeug für Nivellierarbeiten im Außenbereich
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ein-Knopf-Bedienfeld, elektronische Selbstnivellierung und praktisches Batteriefach | Konstant präzise Ergebnisse dank einer Genauigkeit von ± 2.4 mm auf 30 m und einer ADS Stoßwarnfunktion | Widersteht den rauen Bedingungen von Außeneinsätzen dank IP56-Eindringschutz gegen Wasser und Staub
Titel:
Rotationslaser GRL 400 H Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Baustativ BT 170 HD Professional (0 601 091 300) | Handwerkerkoffer | Messstab GR 240 Professional (0 601 094 100) | Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400) | Batteriefach (1 609 203 M02) | 2 x Batterie LR20 1.5V (D) | 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
SOL Date:
01.04.2011
Bruttogewicht:
15,1 kg
Nettogewicht:
15,1 kg
Volumen:
51,408 dm3
Abmessung Länge:
- -
Abmessung Breite:
- -
Abmessung Höhe:
- -
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 547,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,03*
€ 690,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,97*
€ 685,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,02*
€ 672,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,29*
€ 661,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,40*
€ 651,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601091200
ab € 40,15*
Zubehör
Bosch
0601091B00
ab € 60,16*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 138,76*
Zubehör
Bosch
1 608 M00 05D
ab € 24,10*
Zubehör
Bosch
1608M0070F
ab € 20,84*
Zubehör
Bosch
0601015400
ab € 119,24*
Zubehör
Bosch
0601069L00
ab € 173,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.