Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356891027, Rotationslaser GRL 300 HVG Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-641429
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601061700
EAN/GTIN:
     3165140583145
Suchbegriffe:
Baulaser
Rotationslaser
Wasserwaage
Wasserwaagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356891027, Rotationslaser GRL 300 HVG Professional + Wandhalterung WM 4 Für eine einfache Handhabung: Dieser Rotationslaser bietet eine horizontale und vertikale Selbstnivellierung. Einfach zu bedienen ist ermit einem Knopf pro Funktion. Das System arbeitet zudem mit einer selbsterklärenden Anzeige. Produkteigenschaften: , Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen , Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung , Präzises Arbeiten dank Schockwarnfunktion bei Erschütterungen , 90°-Lotstrahl zum exakten Ausrichten , Robuster Aluminiumkorb zum Schutz des Rotationskopfes , Staub- und spritzwassergeschützt , Abschaltautomatik , Schutzkorb für Rotationskopf Lieferumfang: Rotationslaser, 2 Batterien 1,5 V (LR20), 1 Batterie 1,5 V (LR6), Fernbedienung RC1, Wandhalterung WM 4, Zieltafel, Lasersichtbrille, Koffer, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8120 GRAMM
Arbeitsbereich:
100 m
Arbeitsbereich mit Empfänger:
300 m
Laserdiode/Laserklasse:
532 nm, < 5 mW/3R
Laserfarbe:
grün
Rotationsdrehzahl:
150/300/600 min-1
Nivelliergenauigkeit:
± 0,1 mm/m
Selbstnivellierbereich:
± 5 °
Schutzart:
IP 54
Stativaufnahme:
5/8 """"
Betriebsdauer:
max. 20 h
Gewicht:
1,8 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
0601061700
Markenname:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: baulaser bosch, baulaser, 300, ROTATIONSLASER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,16*
€ 514,69*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 478,00*
€ 514,70*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 490,71*
€ 526,80*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 493,5435*
€ 527,4535*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,50*
€ 531,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,70*
€ 612,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,33*
€ 604,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,45*
€ 594,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,82*
€ 585,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,00*
€ 568,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601061501
ab € 516,04*
Sonstiges
Bosch
061599403Y
ab € 674,41*
Sonstiges
Bosch
0601061805
ab € 544,29*
Sonstiges
Bosch
06159940JY
ab € 558,15*
Sonstiges
Bosch
0601061800
ab € 459,90*
Sonstiges
Bosch
061599403U
ab € 547,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.