Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser mit Zubehör-Set RC1 WM4 Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1606357
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     GRL300HVG
EAN/GTIN:
     3165140583145
Suchbegriffe:
Baulaser
Rotationslaser
Wasserwaage
Wasserwaagen
Rotationslaser GRL 300 HVG, Hervorragende Sichtbarkeit für Anwendungen im Innenbereich, Grüne Laserlinie: bis zu vierfach bessere Sichtbarkeit gegenüber einer roten Linie, Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8% (± 5°), Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen oder Vibrationen, Akkufach (ET-Nr. 1 608 M00 05D); Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 608 M00 05F); Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900); Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400); 2 x Batterie LR20 1,5V (D); 1 x 1,5 V LR6-Batterie (AA) Gewicht: 1,8 kg, mit Fernbedienung: true, Sichtbare Signalstrecke: true, Länge der Signalstrecke: 100 m, Rotierende Signalstrecke: true, Genauigkeit: 3 mm/m, Wellenlänge des Sensors: 532 nm, Schutzart (IP): IP54, Batterieart: NiMh, Laserklasse: Klasse 3R
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GRL300HVG
Ident Code:
0601061700
Weitere Suchbegriffe: baulaser bosch, baulaser, Teleskop-Laserlatte, Laser-Messstab, Laserlatte, Laser-Nivellierlatte, Flexilatte (Vermessung)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 476,20*
€ 510,14*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,27*
€ 510,94*
€ 4,90*
ab € 478,99*
€ 515,83*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 493,79*
€ 525,68*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 489,6735*
€ 526,3435*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,3435*
€ 626,3488
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,8935*
€ 621,0533
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,0435*
€ 604,5718
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,4435*
€ 596,7178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,6735*
€ 582,7115
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601061505
ab € 587,82*
Sonstiges
Bosch
0601061506
ab € 630,15*
Sonstiges
Bosch
0601061501
ab € 503,03*
Sonstiges
Bosch
061599403Y
ab € 671,69*
Sonstiges
Bosch
0601061806
ab € 564,93*
Sonstiges
Bosch
0601061805
ab € 542,77*
Sonstiges
Bosch
06159940JY
ab € 555,10*
Sonstiges
Bosch
0601061800
ab € 447,53*
Sonstiges
Bosch
061599403U
ab € 534,78*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,01*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.