Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 3,2 x 36 x 65 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 3,2 x 36 x 65 mm, 10er-Pack
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 3,2 x 36 x 65 mm, 10er-Pack
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 3,2 x 36 x 65 mm, 10er-Pack
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 3,2 x 36 x 65 mm, 10er-Pack
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 3,2 x 36 x 65 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140521123
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585877
EAN/GTIN:
     3165140521123
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, D-Spitze. Durchmesser: 3,2 mm, Arbeitslänge: 36 mm, Gesamtlänge: 65 mm. Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück. Spiralbohrer aus legiertem Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, Cobaltgehalt 5 Prozent. Rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 135 Grad, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8. Aus dem Vollen geschliffener Spiralbohrer mit ausgezeichneter Oberflächengüte nach spezieller Werksnorm. Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser. Bohrerfarbe: Bronze. Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig. Geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm², rostfreien Stahl V2A/V4A, Grauguss, Stahlguss, säure- und hitzebeständige Stähle. Präzisionsbohrer mit ausgeprägter Hitzebeständigkeit und Verschleißfestigkeit. Für Einsatz in Bohrständer oder Säulenbohrmaschinen. Für den professionellen Einsatz. Hinweis: Verwenden Sie bei der Arbeit mit HSS-Co Metallbohrern das Universalschneidöl 2 607 001 409.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.040 kg
Bruttogewicht:
0.042 kg
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
07.07.2008
Volumen:
0.000036 dm³
Abmessung Länge:
95 mm
Abmessung Breite:
25 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
3.2 x 36 x 65 mm
Durchmesser D mm:
3.2
Arbeitslänge L1 mm:
36
Gesamtlänge L2 mm:
65
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,628*
€ 0,868*
4 Tage
93
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,75*
€ 1,03*
3 Tage
93
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,04*
6 Tage
750
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,763*
€ 1,05*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 7,00*
€ 9,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.