Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 3,2 x 36 x 65 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-920517
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585877
EAN/GTIN:
     3165140521123
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608585877, Der HSS-Co Spiralbohrer hat beim Bohren von rostfreiem Stahl eine lange Lebensdauer. Für diese verlängerte Lebensdauer sorgen die Metalllegierung mit 5 % Cobaltgehalt und der aus dem Vollen geschliffene HSS-Stahl mit ausgezeichneter Oberflächengüte, Verschleißfestigkeit und Hitzeschutz. Die zweiSchneidekanten und zwei Spiralnuten entfernen das Spangut schnell und verlängern damit zusätzlich die Lebensdauer. Dieser Bohrer bohrt legierten und unlegierten Stahl, rostfreien Stahl, Gusseisen, Gussstahl sowie säure- und hitzebeständigen Stahl. Der HSS-Co Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht aktiven Bohransatz und perfektes Zentrierenohne Wandern.professionellen Einsatz. Hinweis: Verwenden Sie bei der Arbeit mit HSS-Co Metallbohrern das Universalschneidöl 2 607 001 409., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13 GRAMM
Arbeitslänge (L1) mm:
36
Durchmesser (D) mm:
3.20
Gesamtlänge (L2) mm:
65
Leistungsbeschreibung:
Lange Lebensdauer
Volumen:
0,04 dm3
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,712*
€ 1,012*
3 Tage
93
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,75*
€ 1,07*
3 Tage
93
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,07*
5 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,763*
€ 1,08*
Lager 260
10
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,762*
€ 1,082*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,082*
€ 1,28758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,992*
€ 1,18048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,972*
€ 1,15668
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,932*
€ 1,10908
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,762*
€ 0,90678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.