Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 2,5 x 30 x 57 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 2,5 x 30 x 57 mm, 10er-Pack
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 2,5 x 30 x 57 mm, 10er-Pack
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 2,5 x 30 x 57 mm, 10er-Pack
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 2,5 x 30 x 57 mm, 10er-Pack
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 2,5 x 30 x 57 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140521109
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585875
EAN/GTIN:
     3165140521109
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, D-Spitze. Durchmesser: 2,5 mm, Arbeitslänge: 30 mm, Gesamtlänge: 57 mm. Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück. Spiralbohrer aus legiertem Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, Cobaltgehalt 5 Prozent. Rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 135 Grad, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8. Aus dem Vollen geschliffener Spiralbohrer mit ausgezeichneter Oberflächengüte nach spezieller Werksnorm. Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser. Bohrerfarbe: Bronze. Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig. Geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm², rostfreien Stahl V2A/V4A, Grauguss, Stahlguss, säure- und hitzebeständige Stähle. Präzisionsbohrer mit ausgeprägter Hitzebeständigkeit und Verschleißfestigkeit. Für Einsatz in Bohrständer oder Säulenbohrmaschinen. Für den professionellen Einsatz. Hinweis: Verwenden Sie bei der Arbeit mit HSS-Co Metallbohrern das Universalschneidöl 2 607 001 409.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.025 kg
Bruttogewicht:
0.027 kg
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
07.07.2008
Volumen:
0.000036 dm³
Abmessung Länge:
95 mm
Abmessung Breite:
25 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
2.5 x 30 x 57 mm
Durchmesser D mm:
2.5
Arbeitslänge L1 mm:
30
Gesamtlänge L2 mm:
57
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,522*
€ 0,752*
6 Tage
750
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,646*
€ 0,93*
3 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,93*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,659*
€ 0,939*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,95*
€ 8,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,22*
Zubehör
Bosch
2608585876
ab € 0,585*
Zubehör
Bosch
2608585842
ab € 1,10*
Zubehör
Bosch
2608585880
ab € 0,724*
Zubehör
Bosch
2608585846
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.