Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 2,5 x 30 x 57 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608585875
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 585 875
EAN/GTIN:
     3165140521109
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der HSS-Co Spiralbohrer hat beim Bohren von rostfreiem Stahl eine lange Lebensdauer. Für diese verlängerte Lebensdauer sorgen die Metalllegierung mit 5 % Cobaltgehalt und der aus dem Vollen geschliffene HSS-Stahl mit ausgezeichneter Oberflächengüte, Verschleißfestigkeit und Hitzeschutz. Die zwei Schneidekanten und zwei Spiralnuten entfernen das Spangut schnell und verlängern damit zusätzlich die Lebensdauer. Dieser Bohrer bohrt legierten und unlegierten Stahl, rostfreien Stahl, Gusseisen, Gussstahl sowie säure- und hitzebeständigen Stahl. Der HSS-Co Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht aktiven Bohransatz und perfektes Zentrieren ohne Wandern.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,028 kg
Nettogewicht:
0,025 kg
Volumen:
0,04 dm3
Abmessung Länge:
93 mm
Abmessung Breite:
27 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Edelstahl | Rohre und Profile aus Metall | Stahlbleche | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produktgewicht:
4,70 kg
Vibration:
≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration:
1,5 m/s²
Schalldruckpegel L<sub>pA</sub>:
77 dB(A)
Schallleistungspegel L<sub>WA</sub>:
89 dB(A)
K-Wert Geräusch:
1,6 dB(A)
Standard:
125516-5,125516-5,191D89-4,197295-5,198383-1,198893-8,455815-4,197993-1,198383-1,455926-5,198426-9,783013-3,783202-0,198893-8,783217-7,831304-7,D-66008,783013-3,783202-0,783203-8,831304-7,D-66008,D-66014,D-66020,D-66036,D-66058,D-66064,E-01769,E-01775,E-01797,E-01806
Produktabmessung L x B x H:
1758 x 615 x 442 mm
Gewicht inkl. Akku EPTA:
4,1 - 4,7 kg
Ladezeit 5,0 Ah:
45 min
Schnittkreis:
255 / 350 / 255 mm
Bohrung:
25,4 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,522*
€ 0,752*
Lager 214
750
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,646*
€ 0,93*
4 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,93*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,659*
€ 0,939*
5 Tage
18
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,66*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,843*
€ 1,00317
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,833*
€ 0,99127
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,793*
€ 0,94367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,786*
€ 0,93534
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,646*
€ 0,76874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,22*
Zubehör
Bosch
2608585876
ab € 0,585*
Zubehör
Bosch
2608585842
ab € 1,10*
Zubehör
Bosch
2608585880
ab € 0,724*
Zubehör
Bosch
2608585846
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.