Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel, 50 mm x 3/8", mit Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel, 50 mm x 3/8", mit Magnet
Steckschlüssel, 50 mm x 3/8", mit Magnet
Steckschlüssel, 50 mm x 3/8", mit Magnet
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140085007
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608550082
EAN/GTIN:
     3165140085007
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
sechskant vde steckschlüssel
Steckschlüssel für Sechskantschrauben nach ISO 1173 mit 1/4 Zoll-Außensechskantschaft. Länge: 50 mm, Schlüsselweite in Zoll: 3/8 Zoll. Steckschlüssel mit Dauermagnet.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.032 kg
Bruttogewicht:
0.035 kg
Produkttext, ZB grau:
Steckschlüssel mit Dauermagnet
SOL Date:
01.01.2013
Volumen:
0.000236 dm³
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
TW
Spezifikation:
50 mm x 3/8"
Länge mm:
50
Schlüsselweite Zoll:
3/8
Weitere Suchbegriffe: Zubehör zum Schrauben, Extra Hard, Steckschlüssel für Sechskantschrauben, Steckschlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,12*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 4,60*
€ 6,35*
5 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 6,44*
15 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 5,05*
€ 6,98*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,26*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 141,75*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 526,29*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 259,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.