Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm
Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm
Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm
Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm
Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140060769
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596661
EAN/GTIN:
     3165140060769
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, A-Spitze. Durchmesser: 1 mm, Arbeitslänge: 12 mm, Gesamtlänge: 34 mm. Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück. Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338. Rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N. Kreuzschliff nach DIN 1412 C. Durchmessertoleranz h 8. Aus dem Vollen geschliffener Spiralbohrer mit besonderer Oberflächenvergütung durch Titan-Nitrid-Beschichtung. Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser. Bohrerfarbe: Goldfarben. Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig. Geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Temperguss, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze und Hartkunststoffe wie Plexiglas. Erlaubt bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt als vergleichbare Bohrer mit 118 Grad-Bohrspitze ohne Kreuzschliff. Durch Titan-Nitrid-Beschichtung geringste Reibung. Dies reduziert wirkungsvoll das Kaltaufschweißen. Hinweis: Nicht in Aluminium verwenden. Nur mit Kühlflüssigkeit arbeiten. Verwenden Sie beim Arbeiten mit Metallbohrern HSS-TiN das Universalschneidöl 2 607 001 409.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.004 kg
Bruttogewicht:
0.004 kg
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000014 dm³
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
41 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
1 x 12 x 34 mm
Durchmesser D mm:
1.0
Arbeitslänge L1 mm:
12
Gesamtlänge L2 mm:
34
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, din338n tin, din 338 typ n, din 338, Bohren, Metallbohrer, Metallbohrer HSS-TiN
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,00*
4 Tage
138
1
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 4,07*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,08*
4 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 2,98*
€ 4,26*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,85*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.