Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608596661
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 596 661
EAN/GTIN:
     3165140060769
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der geschliffene HSS-TiN Spiralbohrer erreicht beim Bohren von Metall eine maximale Lebensdauer. Bei Verwendung eines geeigneten Kühlsystems sind wegen der Titannitridbeschichtung die Reibung und der Verschleiß so gering wie überhaupt möglich. Die hohe Oberflächenqualität dieses geschliffenen HSS-Spiralbohrers sorgt für verlängerte Nutzbarkeit. Er eignet sich für legierten und unlegierten Stahl, Temperguss, Gusseisen, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze und Hartkunststoffe wie Plexiglas. Der HSS-TiN Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze von 135 Grad und Durchmessertoleranz von h8. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht aktiven Bohransatz und perfektes Zentrieren ohne Wandern. Nicht geeignet für Aluminium. Nur mit Kühlmittel verwenden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
34 mm
Schaftdurchmesser:
1.00 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidenlänge:
12 mm
Geeignet für Edelstahl:
true
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
1.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
true
Geeignet für Glas:
false
Spiralbohrer:
true
Schneidstoff:
HSS
Geeignet für Keramik:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
1.00
Arbeitslänge (L1) mm:
12
Gesamtlänge (L2) mm:
34
Vorteil HL (kurz):
Maximale Lebensdauer
Leistungsbeschreibung:
Maximale Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Titan-Nitrid-Besatz, deshalb Reibung und Verschleiß so gering wie überhaupt möglich.
Spezifisches RTB1:
Die hohe Oberflächengüte des geschliffenen HSS-Spiralbohrers sorgt für verlängerte Nutzungsdauer
Spezifisches RTB2:
Nach DIN 338 gefertigt, Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 135 Grad und Durchmessertoleranz h8
Spezifisches RTB3:
Bohrspitzen-Kreuzanschliff für aktiven Bohransatz/perfektes Zentrieren, Nicht für Aluminium. Nur mit Kühlmittel arbeiten
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,037 dm3
Abmessung Länge:
147 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.