Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose, 80340 Gr.48, kohlengrau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose, 80340 Gr.48, kohlengrau/blau
Bundhose, 80340 Gr.48, kohlengrau/blau
Bundhose, 80340 Gr.48, kohlengrau/blau
Bundhose, 80340 Gr.48, kohlengrau/blau
Bundhose, 80340 Gr.48, kohlengrau/blau
Bundhose, 80340 Gr.48, kohlengrau/blau
Bundhose, 80340 Gr.48, kohlengrau/blau
Bundhose, 80340 Gr.48, kohlengrau/blau
Artikel-Nr.:
     7AS-SA8717575032252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717575032252
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Multinormbundhose »80340 5 Safety Image+« Zulassung/Norm: EN 1149-5, EN 13034-6, EN ISO 11611-Kl 1A A1, A2, EN ISO 11612 A1, B1,C1,E1,F1, IEC 61482-2 K.l1 ATPV 11,5 cal/cm² Eigenschaften: • Verdeckter Reißverschluss • Zwei Seitentaschen • Eine Zollstocktasche, eine Oberschenkeltasche und zwei Gesäßtaschen mit Patte • Knietaschen • Reflektionsstreifen Material: • 80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % Karbon • 4/1 Satinbindung + DWR, 280 g/m²
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 56,33*
€ 71,55*
€ 4,90*
ab € 69,48*
€ 88,85*
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 72,18*
€ 89,35*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 73,39*
€ 90,10*
3 Tage
319
€ 6,99*
ab € 74,73*
€ 92,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.