Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose, 80340 Gr.48, kohlengrau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-8717575032252
Hersteller:
     HaVeP
Herst.-Nr.:
     8717575032252
EAN/GTIN:
     8717575032252
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
8717575032252 Multinormbundhose »80340 5 Safety Image+«
Zulassung/Norm: EN 1149-5, EN 13034-6, EN ISO 11611-Kl 1A A1, A2, EN ISO 11612 A1, B1,C1,E1,F1, IEC 61482-2 K.l1 ATPV 11,5 cal/cm²
Eigenschaften:
- Verdeckter Reißverschluss
- Zwei Seitentaschen
- Eine Zollstocktasche, eine Oberschenkeltasche und zwei Gesäßtaschen mit Patte
- Knietaschen
- Reflektionsstreifen
Material:
- 80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % Karbon
- 4/1 Satinbindung + DWR, 280 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose königsblau gr. 48, arbeitshose blau, arbeitshose 48, 8717575032252, HAVEP, Hose, Multinormbundhose »80340 5 Safety Image+«, 28561634, 1647039, 28561629, Multinormkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Bundhose, 80340 Gr.48, kohlengrau/blau, Zulassung/Norm: EN 1149-5, EN 13034-6, EN ISO 11611-Kl 1A A1, A2, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 K.l1 ATPV 11, 5 cal/cm², Eigenschaften:, Verdeckter Reißverschluss, Zwei Seitentaschen, Eine Zollstocktasche, eine Oberschenkeltasche und zwei Gesäßtaschen mit Patte, Knietaschen, Reflektionsstreifen, Material:, 80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % Karbon, 4/1 Satinbindung + DWR, 280 g/m²
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 56,25*
€ 70,90*
€ 4,90*
ab € 69,26*
€ 87,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,51*
€ 88,39*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 73,39*
€ 89,78*
Lager 6QTZH
3
€ 6,99*
ab € 75,10*
€ 91,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.