Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh BEN, ESD SRC CI S3, Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh BEN, ESD SRC CI S3, Gr.38
Halbschuh BEN, ESD SRC CI S3, Gr.38
Artikel-Nr.:
     7AS-SA8033546490327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546490327
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh »BEN«, SRC Cl ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, SRC CI ESD Ausführung: • Antistatisch • Atmungsaktiv • Wasserabweisend • Ölabweisend • Rutschhemmend Sohle: PU-Mischung, Zwischensohle aus PU-Schaum Material: Obermaterial aus Mikrofaser-Nubukeffekt, WingTex-Lufttunnelfutter Sicherheit: Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,81*
€ 82,54*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 64,49*
€ 82,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,54*
€ 92,84*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,63*
€ 118,85*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 95,30*
€ 118,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,85*
€ 141,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,36*
€ 140,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,28*
€ 130,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,18*
€ 126,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,63*
€ 113,80
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 95,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.