| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976742001 Herst.-Nr.: 34564-38 EAN/GTIN: 8033546490327 |
| |
|
| | |
| BEN HALBSCHUH RV20024 Gr.38 Norm: EN ISO 20345 S3 CI SRC ESD Farbe: schwarz Schuhweite: 11 Größen: 36-48 • Schaft aus Mikrofaser mit Nubuk-Effekt, wasserabweisend • ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand • Verschluss durch Ösen und Flachsenkel • gepolsterte Staublasche • Innenfutter Wing Tex- atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen • U-Power original, anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell • Airtoe® Aluminium-Kappe, gelocht mit atmungsaktiver Membrane • Save & Flex® air- ultraleichte und durchtrittsichere Zwischensohle • New Generation PU-Laufsohle, ultraleicht, abriebfest, öl- und rutschfest, antistatisch
Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 34564-38 | Werksnummer: | 34564-38 | Ursprungsland: | Tunesien | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 38 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, antistatische schuhe s3 gr.38, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,84* | € 82,74* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 64,52* | € 83,14* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,57* | € 93,14* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,32* | € 95,32* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 95,94* | € 119,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 64,52* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|