Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Oxford Insulator, Gr.M, schwarz Helly Hansen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Oxford Insulator, Gr.M, schwarz Helly Hansen
Jacke Oxford Insulator, Gr.M, schwarz Helly Hansen
Artikel-Nr.:
     7AS-SA7040055120264
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7040055120264
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Jacke »Oxford Isulator« Eigenschaften: • Gerader Schnitt • Primaloft® Black-Isolierung 80 g • YKK®-Reißverschlüsse • Kinnschutz • Gebürsteter Polyester innen an Kragen und Einschubtaschen Material: • Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m² • Futter: 100 % Polyamid
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 84,78*
€ 106,99*
Lager 7
5
Frei Haus
ab € 88,52*
€ 107,92*
Frei Haus
ab € 85,92*
€ 108,30*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 90,93*
€ 111,28*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 89,12*
€ 112,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.