|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5715411034166 Herst.-Nr.: 20102-253-09-5XL EAN/GTIN: 5715411034166 |
| |
|
|  |  |
 | Atmungsaktiv. Fleece an der Innenseite. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Innentaschen. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen:  |  | Größe: | 5XL | Farbe: | schwarz | Material: | (280 g/m²) 100 % Polyester | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,75 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 80,54* | € 99,87* |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 80,74* | € 99,88* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 80,61* | € 102,23* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 79,98* | € 103,62* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 85,65* | € 105,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|