Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Soft Shell Jacke 22302-649 Custom, Anthrazitgrau, Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Soft Shell Jacke 22302-649 Custom, Anthrazitgrau, Gr. 4XL
MASCOT Soft Shell Jacke 22302-649 Custom, Anthrazitgrau, Gr. 4XL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5715411004848
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22302-649-89-4XL
EAN/GTIN:
     5715411004848
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Produktbeschreibung: •Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend •Moderne Passform •Stehkragen •Verschluss mit Reißverschluss •Vordertaschen mit Reißverschluss •Innentaschen •Gummizug an den Handgelenken •Gummizug in der Unterkante, regulierbar •Reflexeffekte •OEKO-TEX® STANDARD 100 Material: •97% Polyester •3% Elasthan
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
Anthrazitgrau
Gewicht:
0,771 kg
Material:
97% Polyester, 3% Elasthan
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,771 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 90,38*
€ 112,16*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,99*
€ 112,17*
€ 4,90*
ab € 88,43*
€ 112,83*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 87,32*
€ 113,80*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,53*
€ 116,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.