| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074669264 Herst.-Nr.: 18075-318-010-3XL EAN/GTIN: 5711074669264 |
| |
|
| | |
| Damen-Passform. Wasserabweisend. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug an den Ärmelausschnitten. Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | schwarzblau | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,408 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenweste, Herren-Weste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, sommerweste blau, damenweste, Thermoweste mit CLIMASCOT®, Damen, MASCOT® Accelerate, Thermobekleidung, Winter Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 45,12* | € 58,02* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,99* | € 58,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,02* | € 58,15* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,58* | € 59,85* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,18* | € 61,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|