Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18075-318-010/3XL, 18075318010, Thermoweste mit CLIMASCOT, Damen, Größe 3XL, sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1711246
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18075-318-010-3XL
EAN/GTIN:
     5711074669264
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Sommerweste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18075-318-010/3XL, 18075318010, Thermoweste mit CLIMASCOT, Damen, Größe 3XL, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
408 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
408 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, wasserabweisend
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 45,98*
€ 60,46*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 47,45*
€ 60,81*
28 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 50,32*
€ 60,81*
2 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 47,82*
€ 60,97*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 56,14*
€ 70,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.