| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074651184 Herst.-Nr.: 18035-249-20209-XS EAN/GTIN: 5711074651184 |
| |
|
| | |
| Leichte Meterware. Nähte sind verklebt. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 342 3/WP (2,154 clo). EN 343 3-1-X |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke mascot, kälteschutzjacke, thermojacke rot, Winterjacke mit CLIMASCOT®, leicht, MASCOT® Accelerate, Jacke, Winter Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 87,57* | € 110,50* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,42* | € 112,01* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,57* | € 113,51* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 108,64* | € 132,12* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,08* | € 132,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|