Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT SoftShelljacke DARMSTADT dunkelanthrazit/schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT SoftShelljacke DARMSTADT dunkelanthrazit/schwarz Gr. S
MASCOT SoftShelljacke DARMSTADT dunkelanthrazit/schwarz Gr. S
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074444250
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     16002-149-1809-S
EAN/GTIN:
     5711074444250
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Winter-Arbeitsjacke
Produktbeschreibung: •Atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht •PrimalLoft®-Isolierung wärmt effektiv •Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit verstellbaren Elastikschnüren •Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel •Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten Material: •305 g/m² •100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Material:
100 % Polyester, ca. 305 g/m²
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
1,138 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 85,38*
€ 105,36*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 85,69*
€ 105,39*
€ 4,90*
ab € 85,59*
€ 108,13*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 84,48*
€ 109,28*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,86*
€ 111,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.