Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT SoftShelljacke DARMSTADT dunkelanthrazit/schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT SoftShelljacke DARMSTADT dunkelanthrazit/schwarz Gr. L
MASCOT SoftShelljacke DARMSTADT dunkelanthrazit/schwarz Gr. L
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074444212
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     16002-149-1809-L
EAN/GTIN:
     5711074444212
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Winter-Arbeitsjacke
Produktbeschreibung: •Atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht •PrimalLoft®-Isolierung wärmt effektiv •Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit verstellbaren Elastikschnüren •Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel •Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten Material: •305 g/m² •100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Material:
100 % Polyester, ca. 305 g/m²
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
1,295 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 85,50*
€ 104,96*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 85,11*
€ 104,99*
€ 4,90*
ab € 85,33*
€ 107,72*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 84,21*
€ 108,87*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,71*
€ 111,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.