| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074334308 Herst.-Nr.: 50592-972-17-3XL EAN/GTIN: 5711074334308 |
| |
|
| | |
| Premium. Fluoreszierend mit vertikalem und horizontalem Reflexband. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN ISO 20471 - Klasse 2. Hi-Vis Gruppe C Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,2600m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, herren-t-shirts gelb mascot, warnschutz t-shirt gelb, warnschutz t-shirt, MASCOT® Townsville, MASCOT® Safe Light, T-shirt, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 25,63* | € 33,82* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,68* | € 33,86* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 28,51* | € 34,10* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,99* | € 34,20* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,37* | € 34,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|