Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50592-972-17/3XL, 5059297217, T-shirt Townsville, Größe 3XL, hi-vis gelb Safe Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1712253
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50592-972-17-3XL
EAN/GTIN:
     5711074334308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

50592-972-17/3XL, 5059297217, T-shirt Townsville, Größe 3XL, hi-vis gelb Safe Light, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
623 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
623 g
Produkteigenschaften:
Premium, klassische Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 28,41*
€ 33,72*
1
€ 4,90*
ab € 24,74*
€ 34,14*
7 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 25,91*
€ 34,39*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,19*
€ 34,74*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,34*
€ 35,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.