Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Hamar Funktionsunterhemd Größe 3XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074192830
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50561-940-09-3XL
EAN/GTIN:
     5711074192830
Suchbegriffe:
Damen-Unterhemd
Damenunterhemd
Fußballunterhemd
Sport-Unterhemd
Geringes Gewicht. Moderne Passform. Feuchtigkeitstransportierendes COOLMAX® ALL SEASON mit Duoregulation™ - das Produkt ist sowohl bei Kälte isolierend als auch kühlend bei Wärme. Flexibler Stoff, der sich der Form des Körpers anpasst. Schnelltrocknend. Runder Halsausschnitt. Für sowohl Damen als auch Herren geeignet. Hoher Komfort ohne Seitennähte (Gr. S-XL). Pflegehinweise sind eingewebt – daher keine störenden Etiketten. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
schwarz
Material:
75% Polyester/17% Polyamid/8% Elasthan
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,26 kg
Weitere Suchbegriffe: Sportunterhemd, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Unterhemd, Unterhemden, unterhemd, MASCOT® Hamar, MASCOT® Crossover, Thermobekleidung, Winter Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 42,25*
€ 56,11*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,43*
€ 56,11*
€ 4,90*
ab € 42,05*
€ 57,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,55*
€ 58,83*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 41,66*
€ 61,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.