Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1201777 Herst.-Nr.: 50561-940-09-3XL EAN/GTIN: 5711074192830 |
| |
|
| | |
| Geringes Gewicht. Moderne Passform. Feuchtigkeitstransportierendes COOLMAX® ALL SEASON mit Duoregulation™ - das Produkt ist sowohl bei Kälte isolierend als auch kühlend bei Wärme. Flexibler Stoff, der sich der Form des Körpers anpasst. Schnelltrocknend. Runder Halsausschnitt. Für sowohl Damen als auch Herren geeignet. Hoher Komfort ohne Seitennähte (Gr. S-XL). Pflegehinweise sind eingewebt und daher keine störenden Etiketten. Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | schwarz | Internetfarbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 75% Polyester / 17% Polyamid / 8% Elasthan | Ausführung: | Unterwäsche | Hersteller: | Mascot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sportunterhemd, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Unterhemd, Unterhemden, unterhemd, MASCOT® Hamar, Thermobekleidung, Winter Arbeitskleidung, Funktionsunterhemd, MASCOT® Crossover |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,43* | € 56,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,29* | € 56,15* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 42,05* | € 57,00* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,55* | € 58,83* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,66* | € 61,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|