Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50561-940-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50561-940-09
MASCOT 50561-940-09
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88784295
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074192830
EAN/GTIN:
     5711074192830
Suchbegriffe:
Damen-Unterhemd
Damenunterhemd
Fußballunterhemd
Sport-Unterhemd
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Elastan, Polyamid, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
75% polyester (COOLMAX ALL SEASON), 17% polyamide, 8% elastane (LYCRA)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Merkmale
Produkttyp
Unterhemd
Produkthauptfarbe
Schwarz
Geschlecht
Unisex
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
3XL
Nahtlos
Ja
Thermisch
Ja
Stoffgewicht
185 g/m²
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.