Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5707209837127 Herst.-Nr.: 10001-883-18-M EAN/GTIN: 5707209837127 |
| |
|
|  |  |
 | Wasserabweisendes und atmungsaktives Obermaterial. Fleece an der Innenseite. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Innentasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Klettverschluss an den Handgelenken. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen:  |  | Größe: | M | Farbe: | dunkelanthrazit | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,638 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, MASCOT® Tampa, MASCOT® Industry, Jacke, Winter Arbeitskleidung |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 44,39* | € 58,28* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 44,24* | € 58,32* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 44,73* | € 60,32* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 47,45* | € 62,04* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 44,38* | € 63,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|