| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5707209484864 Herst.-Nr.: 06679-135-11-90C56 EAN/GTIN: 5707209484864 |
| |
|
| | |
| Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Nähte weisen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können. Kontrastnähte. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 1149-3. EN 1149-5. EN 13034 (Type 6). EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1). EN 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm²). EN 61482-1-2 class 1. EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, mascot 90c56 blau arbeitshose, mascot arbeitshose, arbeitshose blau, MASCOT® Bex, MASCOT® Multisafe, Hose, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 66,77* | € 78,98* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 64,86* | € 81,80* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 65,10* | € 81,83* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 65,03* | € 81,91* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,42* | € 84,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|