|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5038428222600 Herst.-Nr.: AAG000-002-100 EAN/GTIN: 5038428222600 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: •Maximale Belüftung •Kompromissloses Leichtgewicht 135g •Sauber und Geruchshemmend •Schnell Trocknend •Seitliche Reflexionsstreifen •Wasserabweisend •EN812:2012 •Oberstoff: HDPE, EPP-Innenschale •Größen: one size Weitere Informationen:  |  | Größe: | one size | Schutzstufe: | EN 812 | Farbe: | schwarz | navy | udf_EDE_Katalog: | 31636760 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Anstoßkappe, Anstoßmütze, Bump Cap, Stoßschutzkappe, Warnschutz-Baseballcap, Warnschutzanstoßkappe, Warnschutzkappe, allzwecktuch |
|  |  |
|  |  | Angebote (35) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 22,51* | € 22,60* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 21,15* | € 23,11* |  |  |  | Lager 7 | |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 20,87* | € 25,95* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 21,13* | € 26,16* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 21,93* | € 28,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|