Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Hardcap Aerolite 2, 5 cm Schirm, navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JSP Hardcap Aerolite 2, 5 cm Schirm, navy
JSP Hardcap Aerolite 2, 5 cm Schirm, navy
JSP Hardcap Aerolite 2, 5 cm Schirm, navy
Artikel-Nr.:
     6SDG9-493977
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     12920000
EAN/GTIN:
     5038428222600
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Hardcap Aerolite

Eigenschaften:
• Leichte Vollschalen-Anstoßkappe
• Stoßdämpfende Innenschale
• Großflächige Belüftungsbereiche für angenehmen Tragekomfort
• Abnehmbarer und waschmaschinenfester (waschbar bei 30 °C) Bezug
• Polsterung austauschbar
• Polsterung und Schweißband feuchtigkeitsabsorbierend und bakterienhemmend
• Dank Polygiene® -Veredelung lebenslange, Hautirritations- und Geruchshemmende Funktion, sowie Verlängerung der Reinigungszyklen
Ausführung:
• Große, reflektierende Bereiche auf den Seitenteilen
• Große seitliche Einsätze zur Belüftung
Zulassung/Norm: EN 812
Material: HDPE, EPP-Innenschale
Gewicht: ca. 135 g

Weitere Informationen:
Länge Schirm:
25 mm
Beschreibung:
navy
Herstellerartikelnummer:
AAG000-002-100
Marke:
JSP®
WGNr.:
102A
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
JSP Safety GmbH
Adresse/Postanschrift:
Wiesenstraße 57, D-40549 Düsseldorf
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Anstoßkappe, Anstoßmütze, Bump Cap, Stoßschutzkappe, Warnschutz-Baseballcap, Warnschutzanstoßkappe, Warnschutzkappe, allzwecktuch, Anstoßkappen, 12920000, 1812920000, JSP, JSP®, Kappe, Kopfschutz, Ltd., Schirmkappe, Schutzkappe
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
327
1
€ 6,90*
ab € 22,51*
€ 22,60*
5 Tage
76
20
Frei Haus
ab € 21,15*
€ 23,11*
6 Tage
292
1
€ 4,79*
ab € 20,87*
€ 25,95*
2 Tage
327
1
€ 6,90*
ab € 21,13*
€ 26,16*
1
€ 8,95*
ab € 21,93*
€ 28,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JSP
AAG000-001-100
€ 22,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.