| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4053813035581 Herst.-Nr.: 1041 7322-9997-XL EAN/GTIN: 4053813035581 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •DESIGN •Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz, Stretch-Ärmelbündchen in Schwarz für alle Farbstellungen •Reflex-Elemente: Reflexpatches an Vorder- und Rückenkoller •FUNKTION •Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende •2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss •Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet •Rechts: Smartphone-Innentasche •Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar •Verlängerter Rücken •Innenkragen aus Fleece •Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit •Innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe •EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung •Abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm, Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite •Wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich •Belastungspunkte mit Riegeln gesichert •Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf ca. 100 g/m² •Innenfutter: 100 % Polyester •Stretch: Ärmelbündchen •Stretch •Winddicht •Wasserabweisend •Optimale Sichtbarkeit •Atmungsaktiv •OEKO-TEX® Material: •96 % Polyester / 4 % Elasthan •ca. 320 g/m² Pflegehinweis: •Normalwaschgang 30 Grad •nicht bleichen •nicht bügeln •keine chemische Reinigung möglich •Trocknen im Tumbler nicht möglich Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | schwarz/anthrazit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, winterbaujacke schwarz, arbeitsjacken |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 76,84* | € 93,77* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,23* | € 93,80* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,21* | € 97,97* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,41* | € 98,90* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 79,86* | € 100,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|