Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 643170, S1P,SRC,HRO,Gr.43 Puma


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Elevate Knit GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643170 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA Elevate Knit GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643170 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA Elevate Knit GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643170 - Größe: 43 - Ansicht links
PUMA Elevate Knit GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643170 - Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
PUMA Elevate Knit GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643170 - Größe: 43 - Ansicht hinten
PUMA Elevate Knit GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643170 - Größe: 43 - Ansicht Sohle
PUMA Elevate Knit GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643170 - Größe: 43 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4051428068130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051428068130
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Elevate Knit Green Low 643170«, S1P HRO SRC ESD Zulassung/Norm: S1P HRO SRC ESD Ausführung: • Metallfrei Fußbett: evercushion® BA Sohle: Gummilaufsohle Urban mit iCELL und Rotationspunkt, bis 300°C hitzebeständig Material: Schaft: nahtlos gewebtes SAFETY KNIT® Textil, Futter: BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: TPU-Vorderkappenschutz, Schutz Fiberglas-Zehenschutzkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 74,08*
€ 85,25*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 73,89*
€ 85,28*
2 Tage
16
pro Paar
€ 5,50*
ab € 73,96*
€ 85,32*
2 Tage
16
pro Paar
Frei Haus
ab € 74,30*
€ 85,71*
Lager 7
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 80,28*
€ 92,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,71*
€ 110,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,57*
€ 110,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,19*
€ 103,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,81*
€ 102,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,28*
€ 95,53
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,89*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.