Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4046719401567 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046719401567 |
| |
|
| | |
| 3M™ Schutzanzug »4510« Zulassung/Norm: EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008 Eigenschaften: • Geeignet für eine Vielzahl von Einsatzbereichen • Hohe Bewegungsfreiheit • Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln • Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk • 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz • Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten Material: Mikroporöses PE-Laminat, besonders fusselarm Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Farbspritzen und Beschichten, Reinraum-Anwendungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einweganzug weiß größe s, einmalanzug weiß, einmalanzug, Universal-Overall, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, 3Mť™, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, Chemikalienschutz, Anzug, Arbeitsoverall, Deutschland, GmbH, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,27* | € 6,55* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,38* | € 7,64* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 5,44* | € 7,78* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,35* | € 7,85* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,71* | € 7,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|