Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK Halbschuh S3 SRC ESD 5520, SAM, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK Halbschuh S3 SRC ESD 5520, SAM, Gr. 43
BAAK Halbschuh S3 SRC ESD 5520, SAM, Gr. 43
BAAK Halbschuh S3 SRC ESD 5520, SAM, Gr. 43
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031783007005
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5520 43
EAN/GTIN:
     4031783007005
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •Abriebfestes und wasserresistentes Nylonmaterial •Atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter •BOA® G Fit System Baak ESD Softstep+ Einlegesohle •Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken •EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement Baak Composite-Flexkappe •Textiler Durchtrittschutz •EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Größe:
43
Schutzstufe:
S3
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Material:
Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial, BOA Fit System
Schutzkappe vorhanden:
Composite-Zehenschutzkappe
udf_EDE_Katalog:
31635222
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
4
€ 4,79*
ab € 61,33*
€ 73,92*
€ 4,90*
ab € 60,21*
€ 73,95*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 61,94*
€ 74,58*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,47*
€ 81,10*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 73,21*
€ 86,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,92*
€ 87,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,87*
€ 86,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,88*
€ 81,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,77*
€ 80,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,33*
€ 72,98
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 61,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5520
€ 78,79*
Ähnlich
Baak
5520
€ 76,02*
Ähnlich
Baak
5520
€ 77,52*
Ähnlich
Baak
5520
€ 77,72*
Ähnlich
Baak
5520
€ 76,79*
Ähnlich
Baak
5520
€ 77,82*
Ähnlich
Baak
5520
€ 78,02*
Ähnlich
Baak
5520-40
€ 79,03*
Ähnlich
Baak
5520-41
€ 77,33*
Ähnlich
Baak
5520-42
€ 77,19*
Ähnlich
Baak
5520-44
€ 77,14*
Ähnlich
Baak
5520-45
€ 79,51*
Ähnlich
Baak
5520-46
€ 79,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.