Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Sam Halbschuh S3 SRC ESD
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1689-2705520/38
Hersteller:
Baak
Herst.-Nr.:
5520
EAN/GTIN:
4031783006954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sam Halbschuh S3 SRC ESD
... >
Lager 1689
>
AS Arbeitsschutz
>
AS-Arbeitsschutz BAAK
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
S3 Sicherheitsschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd-schuhe s3
,
antistatik schuhe
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 61,56*
€ 77,72*
Lager 7
6 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 63,20*
€ 77,82*
Lager 79DAC
6 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 68,57*
€ 77,82*
Lager 1690
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 63,76*
€ 79,01*
Lager 1689
1
€ 4,79*
ab € 81,71*
€ 99,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,28*
€ 118,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,20*
€ 116,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,02*
€ 110,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,14*
€ 107,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,71*
€ 97,23
pro Paar
Lagerstand:
Lager 1689
Versand:
Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,79*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1689
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Halbschuh SAM, S3 SRC ESD, 35
Baak
5520
€ 78,79*
Ähnlich
Sam Halbschuh S3 SRC ESD
Baak
5520
€ 76,02*
Ähnlich
Sam Halbschuh S3 SRC ESD
Baak
5520
€ 77,52*
Ähnlich
Sam Halbschuh S3 SRC ESD
Baak
5520
€ 76,79*
Ähnlich
Sam Halbschuh S3 SRC ESD
Baak
5520
€ 77,82*
Ähnlich
Sam Halbschuh S3 SRC ESD
Baak
5520
€ 78,02*
Ähnlich
Sicherheitsschuh Modell Sam Gr.40 W.11 schwarz S3 SRC ESD EN20345
Baak
5520-40
€ 79,03*
Ähnlich
Sicherheitsschuh Modell Sam Gr.41 W.11 schwarz S3 SRC ESD EN20345
Baak
5520-41
€ 77,33*
Ähnlich
Sicherheitsschuh Modell Sam Gr.42 W.11 schwarz S3 SRC ESD EN20345
Baak
5520-42
€ 77,19*
Ähnlich
Sicherheitsschuh Modell Sam Gr.43 W.11 schwarz S3 SRC ESD EN20345
Baak
5520-43
€ 73,92*
Ähnlich
Sicherheitsschuh Modell Sam Gr.44 W.11 schwarz S3 SRC ESD EN20345
Baak
5520-44
€ 77,14*
Ähnlich
Sicherheitsschuh Modell Sam Gr.45 W.11 schwarz S3 SRC ESD EN20345
Baak
5520-45
€ 79,51*
Ähnlich
Sicherheitsschuh Modell Sam Gr.46 W.11 schwarz S3 SRC ESD EN20345
Baak
5520-46
€ 79,33*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.